Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 22230AV-M
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:22230AV-M
Rubix:d405613




Detalii produs : 22230AV-M NILOS - 22230AV-M NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 248 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere