Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32208AV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32208AV-0
Rubix:d406825




Detalii produs : 32208AV-0 NILOS - 32208AV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 77.5 mm |
| Lățime | 0.3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere