Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6406 JKS
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6406 JKS
Rubix:d406057
Producator:6406JKS




Detalii produs : 6406 JKS NILOS - 6406 JKS NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 77.8 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere