Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30.8X71.9X8B-87
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30.8X71.9X8B-87
Rubix:d403502
Detalii produs : 30.8X71.9X8B-87 NILOS - 30.8X71.9X8B-87 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 71.9 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


