Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6022AV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6022AV-C
Rubix:d407726




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 157.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 6022 AV Cr. Ni. NILOS - 6022 AV Cr. Ni. NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 157.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere