Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6000ZAV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6000ZAV-C
Rubix:d406380




Detalii produs : 6000 ZAV Cr. Ni. NILOS - 6000 ZAV Cr. Ni. NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24.3 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere