Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61812JV-C50
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61812JV-C50
Rubix:d406020




Detalii produs : 61812JV-C50 NILOS - 61812JV-C50 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 74.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere