Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6004JV-59
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6004JV-59
Rubix:d404760




Detalii produs : 6004JV-59 NILOS - 6004JV-59 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 37.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere