Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6052JV-27
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6052JV-27
Rubix:d403572




Detalii produs : 6052JV-27 NILOS - 6052JV-27 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 369 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 5.3 mm |
| Grosime | 5.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere