Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61813AV-55
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61813AV-55
Rubix:d406485




Detalii produs : 61813AV-55 NILOS - 61813AV-55 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80.5 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere