Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61840JV-0
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61840JV-0
Rubix:d405784




Detalii produs : 61840JV-0 NILOS - 61840JV-0 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere