Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6000 ZJV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6000 ZJV
Rubix:d406060
Producator:6000ZJV




Detalii produs : 6000 ZJV NILOS - 6000 ZJV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere