Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 31319 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:31319 AV
Rubix:d406277
Producator:31319AV




Detalii produs : 31319 AV NILOS - 31319 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 195 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere