Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61900AV-55
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61900AV-55
Rubix:d407040




Detalii produs : 61900AV-55 NILOS - 61900AV-55 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19.8 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere