Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6044JV-98
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6044JV-98
Rubix:d405698




Detalii produs : 6044JV-98 NILOS - 6044JV-98 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 314 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere