Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6311AV-95
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6311AV-95
Rubix:d406255




Detalii produs : 6311AV-95 NILOS - 6311AV-95 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere