Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6305ZAV-55
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6305ZAV-55
Rubix:d406078




Detalii produs : 6305ZAV-55 NILOS - 6305ZAV-55 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 54.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere