Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6202JV-14
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6202JV-14
Rubix:d404633




Detalii produs : 6202JV-14 NILOS - 6202JV-14 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 31.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere