Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6014 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6014 JV
Rubix:d407106
Producator:6014JV




Detalii produs : 6014 JV NILOS - 6014 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 77 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere