Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6320AV-98
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6320AV-98
Rubix:d406409




Detalii produs : 6320AV-98 NILOS - 6320AV-98 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 199 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere