Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7009JVH-53
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7009JVH-53
Rubix:d406252




Detalii produs : 7009JVH-53 NILOS - 7009JVH-53 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere