Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7203AVH-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7203AVH-C
Rubix:d405745




Detalii produs : 7203AVH-C NILOS - 7203AVH-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere