Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7310JVH-55
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7310JVH-55
Rubix:d405098




Detalii produs : 7310JVH-55 NILOS - 7310JVH-55 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 103 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere