Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 12.5X31X2.5B-134
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:12.5X31X2.5B-134
Rubix:d405881
Detalii produs : 12.5X31X2.5B-134 NILOS - 12.5X31X2.5B-134 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 31 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


