Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7015 AVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7015 AVG
Rubix:d405026
Producator:7015AVG




Detalii produs : 7015 AVG NILOS - 7015 AVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere