Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61816 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61816 AV
Rubix:d405908
Producator:61816AV




Detalii produs : 61816 AV NILOS - 61816 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95.7 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere