Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6205 ZAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6205 ZAV
Rubix:d404612
Producator:6205ZAV
EAN:7316578014756




Detalii produs : 6205 ZAV NILOS - 6205 ZAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere