Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 33216 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:33216 AV
Rubix:d406604
Producator:33216AV




Detalii produs : 33216 AV NILOS - 33216 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 136 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere