Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6211 AV

NILOS ring for single-row grooved ball bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Nilos:6211 AV
Rubix:d405452
Producator:6211AV
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90.8 mm
Lățime3 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6211 AV NILOS - NILOS RING 6211 AV


Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90.8 mm
Lățime3 mm
Grosime0.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere