Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos NUP 2226 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:NUP 2226 AV
Rubix:d407841
Producator:NUP2226AV




Detalii produs : NUP 2226 AV NILOS - NUP 2226 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 214 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere