Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30236 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30236 AV
Rubix:d405496
Producator:30236AV




Detalii produs : 30236 AV NILOS - 30236 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere