Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 33020 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:33020 AV
Rubix:d405176
Producator:33020AV
EAN:7316578008281




Detalii produs : 33020 AV NILOS - 33020 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 147 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere