Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 31311 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:31311 JV
Rubix:d405288
Producator:31311JV




Detalii produs : 31311 JV NILOS - 31311 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 64 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 3.1 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere