Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30309 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30309 AV
Rubix:d407984
Producator:30309AV
EAN:7316578006249




Detalii produs : 30309 AV NILOS - NILOS RING 30309 AV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 97 mm |
| Lățime | 0.3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere