Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 2309 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:2309 AV
Rubix:d405184
Producator:2309AV




Detalii produs : 2309 AV NILOS - 2309 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90.8 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere