Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 33030 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:33030 AK
Rubix:d406106
Producator:33030AK




Detalii produs : 33030 AK NILOS - 33030 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 150 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere