Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 3317 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:3317 JV
Rubix:d406127
Producator:3317JV




Detalii produs : 3317 JV NILOS - 3317 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere