Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 609 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:609 JV
Rubix:d407869
Producator:609JV




Detalii produs : 609 JV NILOS - 609 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 11 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere