Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61909 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61909 JV
Rubix:d406988
Producator:61909JV




Detalii produs : 61909 JV NILOS - 61909 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere