Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6204 JKS
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6204 JKS
Rubix:d406626
Producator:6204JKS




Detalii produs : 6204 JKS NILOS - 6204 JKS NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.2 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere