Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6303 ZAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6303 ZAV
Rubix:d407205
Producator:6303ZAV




Detalii produs : 6303 ZAV NILOS - 6303 ZAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.2 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere