Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7007 JVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7007 JVG
Rubix:d401556
Producator:7007JVG




Detalii produs : 7007 JVG NILOS - 7007 JVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere