Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7200 AVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7200 AVH
Rubix:d405959
Producator:7200AVH




Detalii produs : 7200 AVH NILOS - 7200 AVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27.5 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere