Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z15123/243AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z15123/243AV
Rubix:d405445




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 4.4 mm |
Detalii produs : Z15123/243AV NILOS - Z15123/243AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 4.4 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere