Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos NUP 406 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:NUP 406 JV
Rubix:d407650
Producator:NUP406JV




Detalii produs : NUP 406 JV NILOS - NUP 406 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere