Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6032JV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6032JV-C
Rubix:d404679




Detalii produs : 6032JV-C NILOS - 6032JV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 174 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere