Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z24780/721AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z24780/721AV
Rubix:d404905




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 41.27 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 74 mm |
| Lățime | 5.3 mm |
Detalii produs : 24780/24721 AV NILOS - 24780/24721 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 41.27 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 74 mm |
| Lățime | 5.3 mm |
| Grosime | 5.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere