Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z35175/326AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z35175/326AV
Rubix:d407592




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 5.3 mm |
Detalii produs : 35175/35326 AV NILOS - 35175/35326 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 5.3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere