Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z539/532XAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z539/532XAV
Rubix:d404919




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 53.97 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 104.5 mm |
| Lățime | 6.9 mm |
Detalii produs : 539/532X AV NILOS - 539/532X AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 53.97 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 104.5 mm |
| Lățime | 6.9 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere