• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 4028 PP STAUFF - STAUFF 4028PP PIPE CLAMP

    Colier Stauff 4028 PP

    Colier Stauff

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stauff:4028 PP
    Rubix:d571373
    Producator:4028PP
    brand logo

    Detalii produs : 4028 PP STAUFF - STAUFF 4028PP PIPE CLAMP


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ABA SCHNECKENGEW.SCH. 210-230 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 210-230 TEGUMA15/12 S SZW1 NORMA - 15/12 S SZW1 NORMAPARKER SLA04571X - HOSE CLAMP PARKER SLA04571XPARKER APB14571X - HOSE CLAMP PARKER APB14571X158 D RIEGLER - 158 D RIEGLERPARKER USA/USB1X - HOSE CLAMP PARKER USA/USB1X10- 16 W1 9MM ABA NORMA - 10- 16 W1 9MM ABA NORMAPARKER 6698 02 01 - HOSE CLAMP PARKER 6698 02 0135- 50 W1 12MM NORMA - 35- 50 W1 12MM NORMAMIKALOR-SUPRA W2 40 - 43 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 40 - 43 MM TEGUMAABA SCHNECKENGEW.SCH. 200-220 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 200-220 TEGUMAABA SCHNECKENGEW.SCH. 11- 17 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 11- 17 TEGUMAPARKER SSLA44571X - HOSE CLAMP PARKER SSLA44571XPARKER DPO3X - HOSE CLAMP PARKER DPO3XPARKER RAP12-648 - HOSE CLAMP PARKER RAP12-648
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut